※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798 SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798 SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798 SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798 SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798 SB3-3618 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419798

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419798 品番 SB3-3618
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数36 質量(kg)1.15 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.49・歯面強さ:0.75 歯先円直径D(Φmm)109.76 組立距離E(mm)52 全長F(mm)34.95 歯先距離G(mm)26.76 穴長さI(mm)30 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)108 歯数比2 ボス長さ(mm)H:17 おさえ面径(Φmm)K:68.28 許容トルク・曲げ強さ(N・m)63.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)7.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする