※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816 SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816 SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816 SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816 SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816 SB3-1836 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419816

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419816 品番 SB3-1836
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数18 質量(kg)0.44 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)46 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.27・歯面強さ:0.37 歯先円直径D(Φmm)61.22 組立距離E(mm)75 全長F(mm)40.01 歯先距離G(mm)22.8 穴長さI(mm)37 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)54 歯数比2 ボス長さ(mm)H:19 おさえ面径(Φmm)K:28.56 許容トルク・曲げ強さ(N・m)32 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする