※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83419877
品番
SB1.25-2040
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.046
バックラッシ(mm)
0.04〜0.14
ボス径B(Φmm)
22
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.27・歯面強さ:0.03
歯先円直径D(Φmm)
28.01
組立距離E(mm)
36
全長F(mm)
18.66
歯先距離G(mm)
11.75
穴長さI(mm)
17
歯幅J(mm)
8
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
25
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:10.25
おさえ面径(Φmm)
K:13.22
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.69
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.31