※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895 SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895 SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895 SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895 SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895 SB5-1845 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419895

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419895 品番 SB5-1845
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数18 質量(kg)1.95 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)80 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:16.7・歯面強さ:2.11 歯先円直径D(Φmm)102.87 組立距離E(mm)135 全長F(mm)55.82 歯先距離G(mm)25.07 穴長さI(mm)52.5 歯幅J(mm)34 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)90 歯数比2.5 ボス長さ(mm)H:20.5 おさえ面径(Φmm)K:56.9 許容トルク・曲げ強さ(N・m)164 許容トルク・歯面強さ(N・m)20.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする