※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956 SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956 SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956 SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956 SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956 SB5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419956

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419956 品番 SB5-2030
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)2.34 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)80 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:15.3・歯面強さ:1.87 歯先円直径D(Φmm)110.45 組立距離E(mm)110 全長F(mm)62.11 歯先距離G(mm)38.48 穴長さI(mm)56 歯幅J(mm)30 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)100 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:28.33 おさえ面径(Φmm)K:54.83 許容トルク・曲げ強さ(N・m)150 許容トルク・歯面強さ(N・m)18.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする