※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974 SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974 SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974 SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974 SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974 SB2-3015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419974

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419974 品番 SB2-3015
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数30 質量(kg)0.21 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.24・歯面強さ:0.12 歯先円直径D(Φmm)61.17 組立距離E(mm)31 全長F(mm)21.6 歯先距離G(mm)17.17 穴長さI(mm)18 歯幅J(mm)11 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 歯数比2 ボス長さ(mm)H:10 おさえ面径(Φmm)K:37.4 許容トルク・曲げ強さ(N・m)12.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする