※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096 SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096 SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096 SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096 SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096 SBY8-2040 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420096

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420096 品番 SBY8-2040
参考基準価格(税別)¥36,970 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)9.41 バックラッシ(mm)0.20〜0.45 ボス径B(Φmm)120 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:69.3・歯面強さ:10 歯先円直径D(Φmm)179.25 組立距離E(mm)210 全長F(mm)98 歯先距離G(mm)54.81 穴長さI(mm)90 歯幅J(mm)50 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)8 基準円直径C(Φmm)160 歯数比2 ボス長さ(mm)H:40 おさえ面径(Φmm)K:96.39 許容トルク・曲げ強さ(N・m)679 許容トルク・歯面強さ(N・m)98.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする