※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420114
品番
SBY6-6015
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
BT
歯数
60
質量(kg)
30.7
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
200
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:107・歯面強さ:12.8
歯先円直径D(Φmm)
361.66
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
68.16
歯先距離G(mm)
58.31
穴長さI(mm)
56
歯幅J(mm)
45
穴径(mm)
AH7:35
モジュール(m)
6
基準円直径C(Φmm)
360
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:267.73
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1050
許容トルク・歯面強さ(N・m)
126