※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420139
品番
SB5-3020
参考基準価格(税別)
¥18,660
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
4.13
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:22・歯面強さ:2.81
歯先円直径D(Φmm)
154.13
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
58.45
歯先距離G(mm)
43.1
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
150
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:24
おさえ面径(Φmm)
K:91.22
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
215
許容トルク・歯面強さ(N・m)
27.6