※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420175
品番
SB6-4515
参考基準価格(税別)
¥74,370
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
BT
歯数
45
質量(kg)
1.8
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
160
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:76.6・歯面強さ:8.87
歯先円直径D(Φmm)
272.24
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
72.62
歯先距離G(mm)
58.36
穴長さI(mm)
62
歯幅J(mm)
50
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
6
基準円直径C(Φmm)
270
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:169.26
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
751
許容トルク・歯面強さ(N・m)
87