※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420200
品番
SBY8-4020
参考基準価格(税別)
¥106,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
BT
歯数
40
質量(kg)
25.75
バックラッシ(mm)
0.20〜0.45
ボス径B(Φmm)
180
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:138・歯面強さ:20
歯先円直径D(Φmm)
324.69
組立距離E(mm)
130
全長F(mm)
75.36
歯先距離G(mm)
54.69
穴長さI(mm)
61
歯幅J(mm)
50
穴径(mm)
AH7:35
モジュール(m)
8
基準円直径C(Φmm)
320
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:219.2
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1350
許容トルク・歯面強さ(N・m)
196