※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB1.5-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420236 SB1.5-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420236 SB1.5-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420236

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420236 品番 SB1.5-1260
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 軸径(Φmm)Ah7:12.2 長さ(mm)穴・軸長さI:17.06 形状B8 歯数12 質量(kg)0.097 軸長(mm)M:80 ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.41・歯面強さ:0.047 歯先円直径D(Φmm)22.24 組立距離E(mm)50 全長F(mm)97.06 歯先距離G(mm)5.42 歯幅J(mm)12 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)18 歯数比5 ボス長さ(mm)H:4.7 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.01 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする