※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB2-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420279 SB2-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420279 SB2-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420279

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420279 品番 SB2-6012
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 長さ(mm)穴・軸長さI:27 形状B4 歯数60 質量(kg)1.34 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.34・歯面強さ:0.35 歯先円直径D(Φmm)120.43 組立距離E(mm)40 全長F(mm)31.85 歯先距離G(mm)29.09 歯幅J(mm)16 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)120 歯数比5 ボス長さ(mm)H:16 おさえ面径(Φmm)K:86.96 許容トルク・曲げ強さ(N・m)42.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする