※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB3-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420297 SB3-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420297 SB3-1260 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420297

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420297 品番 SB3-1260
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 軸径(Φmm)Ah7:25.25 長さ(mm)穴・軸長さI:32.19 形状B8 歯数12 質量(kg)0.74 軸長(mm)M:140 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.07・歯面強さ:0.38 歯先円直径D(Φmm)44.48 組立距離E(mm)100 全長F(mm)172.19 歯先距離G(mm)10.85 歯幅J(mm)22 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)36 歯数比5 ボス長さ(mm)H:9.4 許容トルク・曲げ強さ(N・m)30.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする