※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420315
品番
SB2.5-6012
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
長さ(mm)
穴・軸長さI:34
形状
B4
歯数
60
質量(kg)
2.54
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:8.48・歯面強さ:0.7
歯先円直径D(Φmm)
150.54
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
39.81
歯先距離G(mm)
36.36
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
150
歯数比
5
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:108.8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
83.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
6.85