※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB1.5-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420340 SB1.5-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420340 SB1.5-6012 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420340

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420340 品番 SB1.5-6012
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 長さ(mm)穴・軸長さI:21 形状B4 歯数60 質量(kg)0.62 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:0.14 歯先円直径D(Φmm)90.33 組立距離E(mm)30 全長F(mm)23.89 歯先距離G(mm)21.82 歯幅J(mm)12 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)90 歯数比5 ボス長さ(mm)H:12 おさえ面径(Φmm)K:65.52 許容トルク・曲げ強さ(N・m)18 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする