※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420358
品番
SB3-6012
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
長さ(mm)
穴・軸長さI:41
形状
B4
歯数
60
質量(kg)
4.18
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.8・歯面強さ:1.16
歯先円直径D(Φmm)
180.65
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
47.43
歯先距離G(mm)
43.64
歯幅J(mm)
22
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
180
歯数比
5
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:134.73
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
135
許容トルク・歯面強さ(N・m)
11.4