※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB0.8-4020 KHK成形カサ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420376 DB0.8-4020 KHK成形カサ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420376 DB0.8-4020 KHK成形カサ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420376

KHK成形カサ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83420376 品番DB0.8-4020
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。

種別かさ歯車 材質ポリアセタール 形状B9 歯数40 質量(g)6.26 穴径A(Φmm)5 基準円直径(Φmm)32 バックラッシ(mm)0〜0.48 ボス径B(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093 歯先円直径D(Φmm)32.47 組立距離E(mm)18 全長F(mm)11.91 歯先距離G(mm)10.47 穴長さI(mm)10 歯幅J(mm)3.5 モジュール(m)0.8 歯数比2 ボス長さ(mm)H:6 おさえ面径(Φmm)K:24.17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする