※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1.5-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420394 SUB1.5-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420394 SUB1.5-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420394

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420394 品番 SUB1.5-2030
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数20 質量(kg)0.063 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.032 歯先円直径D(Φmm)33.13 組立距離E(mm)33 全長F(mm)18.63 歯先距離G(mm)11.54 穴長さI(mm)17 歯幅J(mm)9 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)30 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:8.83 おさえ面径(Φmm)K:17.05 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.23 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする