※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1.5-3020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420419 SUB1.5-3020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420419 SUB1.5-3020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420419

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420419 品番 SUB1.5-3020
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B4 歯数30 質量(kg)0.12 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.33・歯面強さ:0.047 歯先円直径D(Φmm)46.24 組立距離E(mm)28 全長F(mm)18.53 歯先距離G(mm)13.93 穴長さI(mm)16 歯幅J(mm)9 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)45 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:8 おさえ面径(Φmm)K:27.37 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.22 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする