※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB2.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420455 SUB2.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420455 SUB2.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420455

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420455 品番 SUB2.5-1545
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数15 質量(kg)0.19 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.04・歯面強さ:0.13 歯先円直径D(Φmm)44.18 組立距離E(mm)75 全長F(mm)38.41 歯先距離G(mm)19.86 穴長さI(mm)37 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)37.5 歯数比3 ボス長さ(mm)H:17.5 おさえ面径(Φmm)K:20.51 許容トルク・曲げ強さ(N・m)10.2 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする