※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420498 SUB1.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420498 SUB1.5-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420498

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420498 品番 SUB1.5-1545
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数15 質量(kg)0.041 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)18 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.2・歯面強さ:0.025 歯先円直径D(Φmm)26.54 組立距離E(mm)47 全長F(mm)23.19 歯先距離G(mm)13.92 穴長さI(mm)22.5 歯幅J(mm)10 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)22.5 歯数比3 ボス長さ(mm)H:12.5 おさえ面径(Φmm)K:14.75 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.97 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする