※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420534
品番
SUB2.5-3020
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
かさ歯車
材質
ステンレス
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.54
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.52・歯面強さ:0.23
歯先円直径D(Φmm)
77.07
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
34.22
歯先距離G(mm)
26.55
穴長さI(mm)
30
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:18
おさえ面径(Φmm)
K:45.61
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
14.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.28