※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420577
品番
SUB3-2040
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
かさ歯車
材質
ステンレス
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.69
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.28・歯面強さ:0.37
歯先円直径D(Φmm)
67.22
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
50.81
歯先距離G(mm)
31.8
穴長さI(mm)
47
歯幅J(mm)
22
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:27.5
おさえ面径(Φmm)
K:29.61
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
22.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.6