※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB3-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420595 SUB3-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420595 SUB3-2030 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420595

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420595 品番 SUB3-2030
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数20 質量(kg)0.55 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.76・歯面強さ:0.26 歯先円直径D(Φmm)66.27 組立距離E(mm)70 全長F(mm)40.48 歯先距離G(mm)27.09 穴長さI(mm)37 歯幅J(mm)17 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:21.66 おさえ面径(Φmm)K:34.71 許容トルク・曲げ強さ(N・m)17.2 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする