※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB2-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420638 SUB2-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420638 SUB2-1545 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420638

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420638 品番 SUB2-1545
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数15 質量(kg)0.095 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)24 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.51・歯面強さ:0.065 歯先円直径D(Φmm)35.35 組立距離E(mm)60 全長F(mm)29.8 歯先距離G(mm)15.89 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)15 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)30 歯数比3 ボス長さ(mm)H:14 おさえ面径(Φmm)K:19.13 許容トルク・曲げ強さ(N・m)5.03 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする