※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB2-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420674 SUB2-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420674 SUB2-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420674

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420674 品番 SUB2-2040
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B3 歯数20 質量(kg)0.19 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)32 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.69・歯面強さ:0.11 歯先円直径D(Φmm)44.81 組立距離E(mm)60 全長F(mm)34.16 歯先距離G(mm)21.2 穴長さI(mm)32 歯幅J(mm)15 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 歯数比2 ボス長さ(mm)H:18 おさえ面径(Φmm)K:20.92 許容トルク・曲げ強さ(N・m)6.72 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする