※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1.5-4020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420717 SUB1.5-4020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420717 SUB1.5-4020 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420717

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83420717 品番 SUB1.5-4020
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車 材質ステンレス 形状B4 歯数40 質量(kg)0.27 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.53・歯面強さ:0.081 歯先円直径D(Φmm)60.88 組立距離E(mm)35 全長F(mm)25.01 歯先距離G(mm)20.88 穴長さI(mm)22 歯幅J(mm)10 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)60 歯数比2 ボス長さ(mm)H:15 おさえ面径(Φmm)K:39.64 許容トルク・曲げ強さ(N・m)5.23 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする