※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83420760
品番
SUB2.5-4020
参考基準価格(税別)
¥21,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
かさ歯車
材質
ステンレス
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
1.21
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.76・歯面強さ:0.44
歯先円直径D(Φmm)
101.46
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
39.73
歯先距離G(mm)
31.46
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:60.28
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
27.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.29