※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
83420857
品番
PB1.5-4515
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
0.04
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.25
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.28
歯先円直径D(Φmm)
68.06
組立距離E(mm)
28
全長F(mm)
20.44
歯先距離G(mm)
17.59
穴長さI(mm)
17
歯幅J(mm)
10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
67.5
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:11
おさえ面径(Φmm)
K:46.58
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.74