※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
83420918
品番
PB2.5-4515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,380
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
0.2
穴径A(Φmm)
15
バックラッシ(mm)
0〜0.27
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.38
歯先円直径D(Φmm)
113.43
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
38.35
歯先距離G(mm)
32.65
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
112.5
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:72.84
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
13.6