※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB2-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420936 PB2-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420936 PB2-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420936

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数45 歯数比3 注文コード83420936 品番PB2-4515
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はモジュール・歯数・歯数比など25種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車 材質MC901 形状B4 歯数45 質量(kg)0.12 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.26 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.69 歯先円直径D(Φmm)90.75 組立距離E(mm)40 全長F(mm)30.4 歯先距離G(mm)26.12 穴長さI(mm)26 歯幅J(mm)15 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)90 歯数比3 ボス長さ(mm)H:17 おさえ面径(Φmm)K:59.04 許容トルク・曲げ強さ(N・m)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする