※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB1.5-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421015 PB1.5-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421015 PB1.5-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421015

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数15 歯数比3 注文コード83421015 品番PB1.5-1545
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はモジュール・歯数・歯数比など25種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車 材質MC901 形状B3 歯数15 質量(kg)0.0061 穴径A(Φmm)8 バックラッシ(mm)0〜0.25 ボス径B(Φmm)18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.056 歯先円直径D(Φmm)26.54 組立距離E(mm)47 全長F(mm)23.19 歯先距離G(mm)13.92 穴長さI(mm)22.5 歯幅J(mm)10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)22.5 歯数比3 ボス長さ(mm)H:12.5 おさえ面径(Φmm)K:14.75 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする