※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83421040
品番
PB2.5-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.06
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0〜0.27
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.43
歯先円直径D(Φmm)
56.01
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
43.78
歯先距離G(mm)
26.5
穴長さI(mm)
41
歯幅J(mm)
20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:22.5
おさえ面径(Φmm)
K:24.56
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.17