※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB1.5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421155 PB1.5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421155 PB1.5-2030 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421155

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数20 歯数比1.5 注文コード83421155 品番PB1.5-2030
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はモジュール・歯数・歯数比など25種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車 材質MC901 形状B3 歯数20 質量(kg)0.0093 穴径A(Φmm)8 バックラッシ(mm)0〜0.25 ボス径B(Φmm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.074 歯先円直径D(Φmm)33.13 組立距離E(mm)33 全長F(mm)18.63 歯先距離G(mm)11.54 穴長さI(mm)17 歯幅J(mm)9 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)30 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:8.83 おさえ面径(Φmm)K:17.05 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする