※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
15
歯数比
3
注文コード
83421234
品番
PB2-1545
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.014
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.26
ボス径B(Φmm)
24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.15
歯先円直径D(Φmm)
35.35
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
29.8
歯先距離G(mm)
15.89
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:14
おさえ面径(Φmm)
K:19.13
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.46