※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB1.5-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421259 PB1.5-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421259 PB1.5-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83421259

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数40 歯数比2 注文コード83421259 品番PB1.5-4020
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はモジュール・歯数・歯数比など25種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車 材質MC901 形状B4 歯数40 質量(kg)0.039 穴径A(Φmm)10 バックラッシ(mm)0〜0.25 ボス径B(Φmm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.23 歯先円直径D(Φmm)60.88 組立距離E(mm)35 全長F(mm)25.01 歯先距離G(mm)20.88 穴長さI(mm)22 歯幅J(mm)10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)60 歯数比2 ボス長さ(mm)H:15 おさえ面径(Φmm)K:39.64 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする