※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.25
歯数
40
歯数比
2
注文コード
83421295
品番
PB1.25-4020
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
0.021
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.24
ボス径B(Φmm)
32
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.13
歯先円直径D(Φmm)
50.73
組立距離E(mm)
27
全長F(mm)
18.54
歯先距離G(mm)
15.23
穴長さI(mm)
16
歯幅J(mm)
8
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:10
おさえ面径(Φmm)
K:33.61
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.29