※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1-0601R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421374 MHP1-0601R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421374 MHP1-0601R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421374

KHK ハイポイトギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 注文コード83421374 品番MHP1-0601R
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は歯数など16種類から選べます 他の種類を見る

・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。

減速比60 長さ(mm)穴・軸長さI:16 形状B9 歯数60 質量(kg)0.29 モジュール・呼び:1・実:1.05 外径D(Φmm)63 許容トルク(N・m)25.3 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 ボス径B(Φmm)34 許容トルク(N・m[kgf・m])2.58 組立距離E(mm)21 全長F(mm)17.9 歯幅J(mm)8 穴径(mm)AH7:12 基準円直径C(Φmm)63 オフセット量(L)20 スラスト荷重係数・CCW:25.14・CW:7.41 ラジアル荷重係数・CCW:-23.12・CW:33.34 ボス長さ(mm)H:8 おさえ面径(Φmm)K:46.3 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする