※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1.5-3045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421408 MHP1.5-3045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421408 MHP1.5-3045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421408

KHK ハイポイトギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数3 注文コード83421408 品番MHP1.5-3045L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は歯数など16種類から選べます 他の種類を見る

・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。

減速比15 軸径(Φmm)Ah7:31.1 長さ(mm)穴・軸長さI:116 形状B8 歯数3 質量(kg)0.73 モジュール・呼び:1.5・実:1.733 外径D(Φmm)17.6 許容トルク(N・m)41.2 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 ボス径B(Φmm)- 許容トルク(N・m[kgf・m])4.2 組立距離E(mm)170 全長F(mm)148 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)17.6 オフセット量(L)18 スラスト荷重係数・CCW:-466.63・CW:566.72 ラジアル荷重係数・CCW:338.45・CW:100.09 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする