※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1.5-1045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421505 MHP1.5-1045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421505 MHP1.5-1045L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421505

KHK ハイポイトギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数1 注文コード83421505 品番MHP1.5-1045L
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は歯数など16種類から選べます 他の種類を見る

・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。

減速比45 軸径(Φmm)Ah7:26.1 長さ(mm)穴・軸長さI:102 形状B8 歯数1 質量(kg)0.48 モジュール・呼び:1.5・実:1.733 外径D(Φmm)18.3 許容トルク(N・m)46.6 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 ボス径B(Φmm)- 許容トルク(N・m[kgf・m])4.75 組立距離E(mm)152 全長F(mm)138 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)18.3 オフセット量(L)25 スラスト荷重係数・CCW:-1439.58・CW:1755.84 ラジアル荷重係数・CCW:1034.08・CW:233.59 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする