※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール(m)
4
ねじれ方向
L
注文コード
83421688
品番
SN4-15L
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質
S45C
形状
S1
歯数
15
質量(kg)
1.81
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
70
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:1.53
歯先円直径D(Φmm)
92.85
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
84.85
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
15