※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール(m)
3
ねじれ方向
L
注文コード
83421810
品番
SN3-13L
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質
S45C
形状
S1
歯数
13
質量(kg)
0.59
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.46
歯先円直径D(Φmm)
61.15
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
55.15
ボス長さ(mm)
F:18
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.51