※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN2.5-10R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422108 SN2.5-10R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422108

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 モジュール(m)2.5 ねじれ方向R 注文コード83422108 品番SN2.5-10R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など39種類から選べます 他の種類を見る

・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。

材質S45C 形状S1 歯数10 質量(kg)0.2 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)26 全長G(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.13 歯先円直径D(Φmm)40.36 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)35.36 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする