※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
4
ねじれ方向
L
注文コード
83422266
品番
SN4-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,380
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質
S45C
形状
S1
歯数
30
質量(kg)
6.7
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
110
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:9.9
歯先円直径D(Φmm)
177.71
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
169.71
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
97.1