※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
モジュール(m)
4
ねじれ方向
L
注文コード
83422309
品番
SN4-26L
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質
S45C
形状
S1
歯数
26
質量(kg)
5.11
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
100
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:6.8
歯先円直径D(Φmm)
155.08
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
147.08
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
66.7