※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUN2-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422370 SUN2-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422370

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール(m)2 ねじれ方向L 注文コード83422370 品番SUN2-15L
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など36種類から選べます 他の種類を見る

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状S1 歯数15 質量(kg)0.3 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.22 歯先円直径D(Φmm)46.43 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)42.43 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする