※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUN2-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422388 SUN2-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422388

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール(m)2 ねじれ方向R 注文コード83422388 品番SUN2-13R
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など36種類から選べます 他の種類を見る

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状S1 歯数13 質量(kg)0.22 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.14 歯先円直径D(Φmm)40.77 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)36.77 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする