※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUN2.5-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422704 SUN2.5-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422704

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール(m)2.5 ねじれ方向R 注文コード83422704 品番SUN2.5-15R
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など36種類から選べます 他の種類を見る

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状S1 歯数15 質量(kg)0.48 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.41 歯先円直径D(Φmm)58.03 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)53.03 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする