※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール(m)
2
ねじれ方向
R
注文コード
83422790
品番
SUN2-20R
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.53
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.49
歯先円直径D(Φmm)
60.57
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
56.57
ボス長さ(mm)
F:15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.84